High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Der 250 mm lange Seitenschneider ist für Kupferleiter bis 16 mm² und Aluminiumleiter bis 35 mm² geeignet. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3,0mm- VDE-geprüft: ja