text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7406-180MM


High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2,2mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummer K1074.600.180
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 250
Warennummer 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Beschreibung

High Leverage Seitenschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2,2mm- VDE-geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.600.180
EAN 4003773022985
UBB 419104212339
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 06 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.