text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7406-160MM


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm- VDE geprüft: ja

Article number K1074.600.160
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Packed per 1

Specifications

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 200
Warennummer 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Insulated

Description

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm- VDE geprüft: ja

Article numbers

Article number K1074.600.160
EAN 4003773040705
UBB 240104290905
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 06 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.