text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7405-250MM


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Der 250 mm lange Seitenschneider ist für Kupf

Artikelnummer K1074.500.250
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 405
Type High Leverage Diagonal Cutter Chrome Plated

Beschreibung

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Der 250 mm lange Seitenschneider ist für Kupferleiter bis 16 mm² und Aluminiumleiter bis 35 mm² geeignet. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.500.250
EAN 4003773039754
UBB 419104291374
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 05 250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.