text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7402-200MM


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.5mm

Artikelnummer K1074.200.200
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 290
Warennummer 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Beschreibung

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.5mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.200.200
EAN 4003773040309
UBB 419104210929
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 02 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.