text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7402-160MM


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm

Cod Articol K1074.200.160
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Ambalat la 1

Specificații

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 190
Warennummer 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Descriere

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1074.200.160
EAN 4003773023081
UBB 419104210762
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 74 02 160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.