text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFTSEITENSCHN 74 7401-160MM


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm

Artikelnummer K1074.100.160
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 170
Warennummer 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Beschreibung

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1074.100.160
EAN 4003773033141
UBB 419104210275
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 74 01 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.