text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7401-140MM


High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 1.5mm

Numero articolo K1074.100.140
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Confezionato per 1

Specifiche

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 130
Codul mărfurilor 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Descrizione

High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzung. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 1.5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1074.100.140
EAN 4003773039747
UBB 419104210192
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  74 01 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.