text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRAFT-VORNSCHN 67 6701-160MM


Hochwirksame Seitenschneider mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,5mm- Schneidwerte mittelharter Draht

Artikelnummer K1067.100.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Hochwirksame Seitenschneider mit Schneiden für weichen, harten und Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,5mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1067.100.160
EAN 4003773040620
UBB 419104120268
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 67 01 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.