Kraftseitenschneider
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Kraftseitenschneider
4G321486
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
KNIP KRAFT-SEITENSCHNEIDER 250MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4G321486
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Abdeckung des Griffs
Plastik überzogen
VDE-geprüft
Nein
Marke
Knipex
Type
12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
High Leverage Diagonalschneider Für sehr harten Dauereinsatz. Hohe Schneidleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (Schneidenhärte ca. 64 HRC), für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Der 250 mm lange Seitenschneider ist für Kupferleiter bis 16 mm² und Aluminiumleiter bis 35 mm² geeignet. Der um 12° abgewinkelte Kopf bietet Freiraum zum Greifen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.0mm
Artikelnummern
Artikelnummer
4G321486
EAN
4003773045021
UBB
500513354091
UNSPSC
23151901
Hersteller Artikel Nr
74 21 250