text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBIZANGE 0306-180MM


Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²- VDE-geprüft: ja

Artículo No. K1003.600.180
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Überstehender Schnitt Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 180
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 16 - 16
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 230
Warennummer 8203200000
Type VDE Universal Combination Pliers

Descripción

Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, geeignet für den vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²- VDE-geprüft: ja

Números de artículo

Artículo No. K1003.600.180
EAN 4003773021926
UBB 419102032358
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 06 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.