text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBIZANGE 0305-200MM


Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, vielseitig verwendbar. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidlei

Artikelnummer K1003.500.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Bandbereich Durchmesser (mm) 2.5 - 2.5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 16 - 16
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 310
Type Universal Combination Pliers

Beschreibung

Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, vielseitig verwendbar. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm- Schneidkapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²

Artikelnummern

Artikelnummer K1003.500.200
EAN 4003773041146
UBB 419102031939
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 03 05 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.