text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBIZANGE 0305-140MM


Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, vielseitig verwendbar. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Schneidlei

Artikelnummer K1003.500.140
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Überstehender Schnitt Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 140
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 10 - 10
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 120
Type Universal Combination Pliers

Beschreibung

Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, vielseitig verwendbar. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 9,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 10,0mm²

Artikelnummern

Artikelnummer K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 03 05 140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.