text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KOMBIZANGE 0302-160MM


Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, vielseitig verwendbar. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidlei

Artikelnummer K1003.200.160
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Überstehender Schnitt Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 16 - 16
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 200
Type Universal Combination Pliers

Beschreibung

Kombinationszange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, vielseitig verwendbar. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. - Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm- Schneidleistung harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm- Schneidkapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 16,0mm²

Artikelnummern

Artikelnummer K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 03 02 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.