text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KNEIFZANGE 50 5000-210MM


Pince de charpentier extrêmement résistante à lusure et bien équilibrée. Particulièrement appréciée par les artisans pour la précision de leur travail. Pour un usage intensif. Dureté du tranchant : environ 60 HRC. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Longueur du tranchant mm : 25.5mm

Numero articolo K1050.000.210
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 210
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 405
Warennummer 8203200000
Confezionato per 1

Specifiche

Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 210
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 405
Warennummer 8203200000
Type Carpenter Pincer

Descrizione

Pince de charpentier extrêmement résistante à lusure et bien équilibrée. Particulièrement appréciée par les artisans pour la précision de leur travail. Pour un usage intensif. Dureté du tranchant : environ 60 HRC. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Longueur du tranchant mm : 25.5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1050.000.210
EAN 4003773021957
UBB 419104010451
UNSPSC 27112112
Nr articolo produttore  50 00 210
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.