text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHNEIDER 953 9536-280MM


VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Artikelnummer K1163.630.280
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 52
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 380
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 280
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 52
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 380
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 280
Aufbau/Bedienung Mechaniker einerseits
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für eindrähtige Leiter Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Griffige Ausführung Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 745
Warennummer 82033000
Type Cable Shear

Beschreibung

VDE-insulated up to 1,000 V. Manufactured according to DIN EN/IEC 60900, individually tested. For cutting copper and aluminium cables. Single- and multi-core. Not suitable for steel wire and wire ropes. One-hand operation thanks to optimum leverage and ratchet principle. Easy handling. Precision-ground, hardened cutting edges. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Special grade tool steel, forged, oil-hardenedTools painted black

Artikelnummern

Artikelnummer K1163.630.280
EAN 4003773026891
UBB 240106094107
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 36 280
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.