text.skipToContent text.skipToNavigation

Cisaille à câbles L. totale 250 mm max. 32 (240 mm²) mm gaines multicomposant VD


Article number K1163.630.250
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 240
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 250
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Packed per 1

Specifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 240
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 250
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 555
Code Douanier 82033000
Type Cable Cutter

Article numbers

Article number K1163.630.250
EAN 4003773026884
UBB 240106094024
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  95 36 250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.