text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

KNIP KABELSCHNEIDER 185 MM


Kabelschneider Robust. Leicht zu bedienen. Stabil... Innovativer Ratschenantrieb.. für Kabel bis zu Ø 60 mm. Fester Griff mit Auflagefläche zum Ablegen der Zange beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825 g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel b

Artikelnummer 3V602151
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 60
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 600
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 320
Aufbau/Bedienung Mechaniker zwei Hände
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 60
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 600
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 320
Aufbau/Bedienung Mechaniker zwei Hände
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Griffige Ausführung Andere
Mit Abisolierfunktion Ja
Marke Knipex

Beschreibung

Kabelschneider Robust. Leicht zu bedienen. Stabil... Innovativer Ratschenantrieb.. für Kabel bis zu Ø 60 mm. Fester Griff mit Auflagefläche zum Ablegen der Zange beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825 g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 60 mm im Einhand- und Zweihandbetrieb. Gehärtete, präzisionsgeschliffene Schneiden schneiden glatt und sauber, ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Einzelleitern sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Innovativer dreistufiger Ratschenantrieb mit hoher Hebelwirkung für leichtes Schneiden im Einhand- und Zweihandbetrieb. Nicht geeignet für Stahldraht, Drahtseile und feindrähtige (hochflexible) Leiter. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 600mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 60mm- MCM: 1.200

Artikelnummern

Artikelnummer 3V602151
EAN 4003773075172
UBB 500513343292
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 95 32 320
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.