text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHNEIDER 185 MM


Kabelschneider Robust. Leicht zu bedienen. Stabil.. Innovativer Ratschenantrieb.. für Kabel bis Ø 60 mm. Fester Griff mit Auflagefläche zum Ablegen der Zange beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825 g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø

Artikelnummer 1G294644
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 60
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 600
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 320
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 60
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 600
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 320
Aufbau/Bedienung Mechaniker einerseits
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Griffige Ausführung Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Type Cable Shear

Beschreibung

Kabelschneider Robust. Leicht zu bedienen. Stabil.. Innovativer Ratschenantrieb.. für Kabel bis Ø 60 mm. Fester Griff mit Auflagefläche zum Ablegen der Zange beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825 g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis Ø 60 mm im Einhand- und Zweihandbetrieb. Gehärtete, präzisionsgeschliffene Schneiden schneiden glatt und sauber, ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Einzelleitern sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Innovativer dreistufiger Ratschenantrieb mit hoher Hebelwirkung für leichtes Schneiden im Einhand- und Zweihandbetrieb. Nicht geeignet für Stahldraht, Drahtseile und feindrähtige (hochflexible) Leiter. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 600mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 60mm- MCM: 1.200- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 1G294644
EAN 4003773075189
UBB 500513343458
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 95 36 320
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.