Abisolierzange
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
Zangen & Pinzetten
Abisolierzange & Abmantelungswerkzeuge
Abisolierzange
5T467826
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
KNIP KABELSCHERE ABISOLIERF 13 66 180
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5T467826
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Mit Drahtschneider
Ja
Länge (mm)
180
Abisolierbereich AWG
7 - 7 AWG
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Mit Drahtschneider
Ja
Länge (mm)
180
Abisolierbereich AWG
7 - 7 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm)
5 - 5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²)
10 - 10
Griffige Ausführung
Andere
Abdeckung des Griffs
Andere
VDE-geprüft
Ja
Marke
Knipex
Type
Insulation Stripper
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
KNIPEX StriX® Abisolierzange mit Kabelschere - zwei unverzichtbare Elektroinstallationswerkzeuge in einer Zange. Integrierte Kabelschere zum sauberen Schneiden von Cu- und Al-Kabeln ohne Quetschung bis Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²). Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC. Universelle Einstellung der Abisoliermesser mittels Rändelschraube. Schlanke Abmessungen für gute Zugänglichkeit. Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff- oder Gummi-Isolation bis Ø 5 mm oder 10 mm² Querschnitt. Abgestufte Backe als optische Orientierungshilfe beim Abisolieren von Leitungen in Standardlängen (11 mm und 16 mm). - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15mm- Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 10,0mm²- Abisolierleistung (Durchmesser): Ø 5,0mm- AWG: 8- VDE geprüft: ja
Artikelnummern
Artikelnummer
5T467826
EAN
4003773081319
UBB
500667042500
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
13 66 180