text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHERE 951 9517-500MM

Auf Bestellung

Kabelschere geringes Gewicht, hohe Hebelkraft. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Klingengeometrie. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Einzelleitern sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. Nicht geeignet für Stahldraht u

Artikelnummer K1161.710.500
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 27
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 150
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 500
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 27
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 150
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 500
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Griffige Ausführung Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1480
Type Cable Shear

Beschreibung

Kabelschere geringes Gewicht, hohe Hebelkraft. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Klingengeometrie. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Einzelleitern sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. Nicht geeignet für Stahldraht und Drahtseile. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Einstellbares Schraubgelenk. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 150mm²- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 27mm- AWG: 6 / 0- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1161.710.500
EAN 4003773026785
UBB 240106093786
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 17 500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.