text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHERE 951 9517-200MM


Kabelschere sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschungen und Verformungen. Durch die Aufteilung der Schneidvorgänge in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidbereich) und Fertigschnitt (Leiter im hinteren Schneidbereich) können Kabel bis Ø 20 mm im Einhandbetrieb geschnitten werden. Der Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis zu Ø 20 mm (70 mm²). Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Klingengeometrie. Verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 70mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 20mm- AWG: 2 / 0- VDE geprüft: ja

Artikelnummer K1161.710.200
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 20
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 70
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 200
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 20
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 70
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 200
Aufbau/Bedienung Mechaniker einerseits
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für eindrähtige Leiter Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 365
Warennummer 82033000
Type Cable Shear

Beschreibung

Kabelschere sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschungen und Verformungen. Durch die Aufteilung der Schneidvorgänge in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidbereich) und Fertigschnitt (Leiter im hinteren Schneidbereich) können Kabel bis Ø 20 mm im Einhandbetrieb geschnitten werden. Der Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln bis zu Ø 20 mm (70 mm²). Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Klingengeometrie. Verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 70mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 20mm- AWG: 2 / 0- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1161.710.200
EAN 4003773026952
UBB 419106010327
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 17 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.