Kabelschneider
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Messer & Scheren
Scheren für Metall
Kabelschneider
K1161.610.200
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
KNIP KABELSCHERE 951 9516-200MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
K1161.610.200
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
20
Isoliert
Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
70
Geeignet für Stahldrahtgeflecht
Nein
Gesamtlänge (mm)
200
Aufbau/Bedienung
Mechaniker einerseits
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm)
20
Isoliert
Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²)
70
Geeignet für Stahldrahtgeflecht
Nein
Gesamtlänge (mm)
200
Aufbau/Bedienung
Mechaniker einerseits
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Geeignet für eindrähtige Leiter
Nein
Griffige Ausführung
Andere
VDE-geprüft
Ja
Marke
Knipex
Gewicht pro Stück (g)
340
Warennummer
82033000
Type
Cable Shear
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
K1161.610.200
EAN
4003773026761
UBB
240106093604
UNSPSC
44121618
Hersteller Artikel Nr
95 16 200