text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHERE 951 9516-165MM


Kabelschere sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. einfaches Schneiden mit Einhandbedienung. verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. Schneidet mehradrige Litzenkabel aus Kupfer und Aluminium bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Mi

Artikelnummer K1161.610.165
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 15
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 50
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 165
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 15
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 50
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 165
Aufbau/Bedienung Mechaniker einerseits
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für eindrähtige Leiter Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Griffige Ausführung Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 230
Type Cable Cutter

Beschreibung

Kabelschere sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. einfaches Schneiden mit Einhandbedienung. verstellbares Schraubgelenk, selbsthaltende Schraube. Schneidet mehradrige Litzenkabel aus Kupfer und Aluminium bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Mit Schutzvorrichtung. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1161.610.165
EAN 4003773039648
UBB 240106093521
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 16 165
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.