text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHERE 951 9512-500


Kabelschere geringes Gewicht, hohe Hebelwirkung. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Klingengeometrie. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Einzelleitern sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. Nicht geeignet für Stahldraht und Drahtseile. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Einstellbares Schraubgelenk. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 150mm²- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Artikelnummer K1161.812.500
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 27
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 150
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 500
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 27
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 150
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 500
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Griffige Ausführung Andere
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 1105
Warennummer 82033000
Type Cable Shear

Beschreibung

Kabelschere geringes Gewicht, hohe Hebelwirkung. Geringer Kraftaufwand durch günstige Hebelverhältnisse und spezielle Klingengeometrie. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Einzelleitern sowie von mehrdrähtigen Kabeln. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Sauberer und glatter Schnitt ohne Quetschung und Verformung. Nicht geeignet für Stahldraht und Drahtseile. Einklemmschutz verhindert das Einklemmen der Finger des Bedieners. Einstellbares Schraubgelenk. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 150mm²- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Artikelnummern

Artikelnummer K1161.812.500
EAN 4003773069966
UBB 500570812478
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 12 500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.