text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELSCHERE 950 9506-230MM


Kabelschere Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Kein Quetschen, nur leichte Verformung des Kabels. Verstellbares Schraubgelenk. Für Kupfereinzeladern bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm², feindrähtig bis 70 mm² und Aluminiumleiter mehrdrähtig bis 70 mm². Leichtes Schneiden mit Einhandbedi

Artikelnummer K1160.600.230
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 16
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 50
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 16
Isoliert Ja
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 50
Geeignet für Stahldrahtgeflecht Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Aufbau/Bedienung Mechaniker einerseits
Isolationsschutz 1000 V Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter Ja
Geeignet für eindrähtige Leiter Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Mit Schlagschutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 280
Type Cable Shear

Beschreibung

Kabelschere Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter. Präzisionsgeschliffene, gehärtete Klingen. Kein Quetschen, nur leichte Verformung des Kabels. Verstellbares Schraubgelenk. Für Kupfereinzeladern bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm², feindrähtig bis 70 mm² und Aluminiumleiter mehrdrähtig bis 70 mm². Leichtes Schneiden mit Einhandbedienung durch hohes Übersetzungsverhältnis. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 16mm- AWG: 1 / 0- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1160.600.230
EAN 4003773006305
UBB 240106010608
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 06 230
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.