text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KABELMESSER 9854 180 MM


Kabelmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit komfortablem Abgleitschutz. Besonders sicherer Griff durch rutschfeste Weichkomponenten. Daumenmulde und Fingerhaken am Griffende sorgen für eine gute Kraftübertragung beim Ziehen der Klinge. Solide, feststehende gerade Klinge. Transparente Schutzkappe. Klingenrücken kunststoffbeschichtet zur Vermeidung v

Artikelnummer K1354.700.050
Länge der Klinge (mm) 50
Ausziehbar Nein
Gesamtlänge (mm) 190
Isolationsschutz 1000 V Ja
Form der Klinge Gerade
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 50
Ausziehbar Nein
Gesamtlänge (mm) 190
Isolationsschutz 1000 V Ja
Form der Klinge Gerade
Mit Schutzhaube Ja
Material Schaufel Andere
Kabelmesser Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 90
Type Knife

Beschreibung

Kabelmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit komfortablem Abgleitschutz. Besonders sicherer Griff durch rutschfeste Weichkomponenten. Daumenmulde und Fingerhaken am Griffende sorgen für eine gute Kraftübertragung beim Ziehen der Klinge. Solide, feststehende gerade Klinge. Transparente Schutzkappe. Klingenrücken kunststoffbeschichtet zur Vermeidung von Kurzschlüssen. - Klingenlänge: 50mm- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
Hersteller Artikel Nr 98 54
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.