text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP JUSTIERZANGE 32 3231-135MM


Relaiseinstellzange zum Greifen von Bauteilen und Drähten mit kleinsten Durchmessern und zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern. Polierte Griffflächen. Kanten sorgfältig entgratet. 40° abgewinkelte, flache, breite Backen. - Backenstärke (Gelenk) (D): 7,0 mm- Spitzenbreite (E): 1,0 mm- Spitzenstärke (F): 3,5 mm- Backenlänge (B): 32,0 mm- Kopfbreite (A)

Artikelnummer K1032.130.135
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 135
Länge (mm) 135
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 135
Länge (mm) 135
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Blank
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 60
Type Relay Adjusting Pliers

Beschreibung

Relaiseinstellzange zum Greifen von Bauteilen und Drähten mit kleinsten Durchmessern und zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern. Polierte Griffflächen. Kanten sorgfältig entgratet. 40° abgewinkelte, flache, breite Backen. - Backenstärke (Gelenk) (D): 7,0 mm- Spitzenbreite (E): 1,0 mm- Spitzenstärke (F): 3,5 mm- Backenlänge (B): 32,0 mm- Kopfbreite (A): 12,5 mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
Hersteller Artikel Nr 32 31 135
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.