text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ISOL PRAEZPINZETTE 920 6763-145


Universalpinzette Mit isolierten Griffen für Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V. Für eine Vielzahl von Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie. Antimagnetisch, um elektromagnetische Schäden zu vermeiden. Hochwertiger rostfreier Stahl: extrem robust und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Witterungseinflüssen und viele korrosive Materialien. Auch als Satz erhältlich (92 00 04). - Ausführung: gerade- Spitzenbreite (A): 1,3 mm- Spitzenbreite (B): 3mm- Pinzettenspitzenausführung: stumpf- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrieelektronik- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: isoliert

Artikelnummer K1125.926.763
Isoliert Ja
Form Gerade
Vernickelt Nein
Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Vernickelt Nein
Länge (mm) 145
Isolationsschutz 1000 V Ja
Federbelastete Pinzette/Greifzange Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 40
Warennummer 8203200000
Type Precision Tweezer

Beschreibung

Universalpinzette Mit isolierten Griffen für Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V. Für eine Vielzahl von Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie. Antimagnetisch, um elektromagnetische Schäden zu vermeiden. Hochwertiger rostfreier Stahl: extrem robust und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Witterungseinflüssen und viele korrosive Materialien. Auch als Satz erhältlich (92 00 04). - Ausführung: gerade- Spitzenbreite (A): 1,3 mm- Spitzenbreite (B): 3mm- Pinzettenspitzenausführung: stumpf- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrieelektronik- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: isoliert

Artikelnummern

Artikelnummer K1125.926.763
EAN 4003773054931
UBB 500505988179
UNSPSC 27112105
Hersteller Artikel Nr 92 67 63
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.