Universalpinzette mit isolierten Griffen für Arbeiten an elektrischen Anlagen: Sicherheit bis 1000 V. Für eine Vielzahl von Anforderungen und Anwendungen in der Elektronikindustrie. Antimagnetisch, um elektromagnetische Schäden zu vermeiden. Hochwertiger rostfreier Stahl: extrem robust und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Witterungseinflüssen und viele korrosive Materialien. Auch als Set erhältlich (92 00 04). - Ausführung: 30° abgewinkelt- Spitzenbreite (A): 1mm- Spitzenbreite (B): 1,3mm- Pinzettenspitzenausführung: stumpf- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: nein - VDE-geprüft: nein - Branchen: Industrieelektronik- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: isoliert