text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronik-Seitenschneider 2,2 mm 15 x 18 x 9,5 mm Backe 135 mm


Elektronik-Seitenschneider mit Hartmetall-Schneiden ESD Für extreme Beanspruchung der Schneidzange durch harte oder zähe Materialien, z.B. Klavier-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie in der Elektronik- und Luftfahrtindustrie häufiger vorkommen. Auch bei härtestem Material immer das richtige Schneidwerkzeug. In geschmiedete Rohlinge eingelötete

Artikelnummer 2M176332
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge 135
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge 135
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 15
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Ja
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9.5
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider mit Hartmetall-Schneiden ESD Für extreme Beanspruchung der Schneidzange durch harte oder zähe Materialien, z.B. Klavier-, Nickel-, Wolfram- und Diodendraht, wie sie in der Elektronik- und Luftfahrtindustrie häufiger vorkommen. Auch bei härtestem Material immer das richtige Schneidwerkzeug. In geschmiedete Rohlinge eingelötete Präzisions-Hartmetall-Schneiden. Stabile, spielfreie Durchsteckverbindung. Härte der Hartmetall-Schneiden 80 - 83 HRC. Zangen mit Hartmetall-Schneiden haben eine wesentlich höhere Standzeit als solche mit herkömmlichen Schneiden. Gleichbleibend sichere Schneidergebnisse durch Vermeidung von Schneidenverformungen durch Überlastung. Hohe Kosteneinsparung durch längere Lebensdauer der Zange. Elektrisch ableitende Griffe - dissipativ. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 0.8mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2.2mm- Backenlänge (B): 18mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 9.5mm- Kopfbreite (A): 15mm- ESD: ja

Artikelnummern

Artikelnummer 2M176332
EAN 4003773075837
UBB 500513358050
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 77 02 135 H ESD
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.