text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP GRIP PLIERS 46 4611G0140MM


Sicherungsringzange Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 1,5 - 4 mm. Mit Öffnungsfeder. Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. Für Ringe von Ø 1,5 - 4,0 mm, mit einstellbarer Anschlagschraube gegen Überdehnung. - Größe des Schaftes: Ø 1,5 - 4mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm

Artikelnummer K1048.110.000
Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 1.5 - 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 140
Spannbereich (mm) 1.5 - 4
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
Marke Knipex

Beschreibung

Sicherungsringzange Zur Montage von Greifringen auf Wellen von Ø 1,5 - 4 mm. Mit Öffnungsfeder. Solide Ausführung, geschmiedet. Rutschfeste, massive Spitzen. Für Ringe von Ø 1,5 - 4,0 mm, mit einstellbarer Anschlagschraube gegen Überdehnung. - Größe des Schaftes: Ø 1,5 - 4mm- Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1048.110.000
EAN 4003773047896
UBB 500500853444
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 46 11 G0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.