text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP FRUNDZANG26 2627-200MM CURVED


Seitenschneider halbrund, lange, konisch zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° abgewinkelte Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Greifflächenlänge (L4): 23.0mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- VDE geprüft: ja

Numer artykułu K1026.720.200
Isoliert Ja
Form Gebogen
Gewicht 220
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isoliert Ja
Form Gebogen
Gewicht 220
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Abdeckung des Griffs Andere
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 210
Warennummer 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Opis

Seitenschneider halbrund, lange, konisch zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° abgewinkelte Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Greifflächenlänge (L4): 23.0mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- VDE geprüft: ja

Numery artykułów

Numer artykułu K1026.720.200
EAN 4003773016090
UBB 419100384660
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 26 27 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.