text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FRUNDZANG26 2617-200MMSTRAIGHT


Seitenschneider mit halbrunden, langen, spitz zulaufenden Backen. Verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backe

Artikelnummer K1026.710.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 215
Type VDE Stork Beak Pliers

Beschreibung

Seitenschneider mit halbrunden, langen, spitz zulaufenden Backen. Verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1026.710.200
EAN 4003773016069
UBB 419100384587
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 26 17 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.