text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FRUNDZANG26 2616-200MM STRAIGHT


Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Sch

Artikelnummer K1026.610.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 180
Type VDE Stork Beak Pliers

Beschreibung

Seitenschneider halbrund, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1026.610.200
EAN 4003773022831
UBB 203100022805
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 26 16 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.