text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KNIP NOS.PLIER26 2615-200MMSTRAIGHT


Seitenschneider mit halbrunden, langen, konisch zulaufenden Backen. Verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm

Numer artykułu K1026.510.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isoliert Ja
Form Gerade
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 180
Warennummer 8203200000
Type Stork Beak Pliers

Opis

Seitenschneider mit halbrunden, langen, konisch zulaufenden Backen. Verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1026.510.200
EAN 4003773035022
UBB 203100022722
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 26 15 200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.