text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FRUNDZANG26 2612-200MMSTRAIGHT


Seitenschneider mit halbrunden, langen, konisch zulaufenden Backen. Verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm

Artikelnummer K1026.210.200
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 180
Warennummer 8203200000
Type Stork Beak Pliers
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 180
Warennummer 8203200000
Type Stork Beak Pliers

Beschreibung

Seitenschneider mit halbrunden, langen, konisch zulaufenden Backen. Verwindungssteife, elastische Präzisionsspitzen. Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht und mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Spitzenbreite (W4): 3.0mm- Schneidwertdicke (T2): 2.5mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 18mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1026.210.200
EAN 4003773023142
UBB 419100070244
UNSPSC 27112148
Hersteller Artikel Nr 26 12 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.