text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Flat Nose Pliers 28mm Straight Tip 2-Component Handle Black Atramentized Steel 140mm


Flachzange flache, kurze, breite Backen. Geeignet für das Greifen von flachen Materialien an leicht zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5 mm- Backenlänge (L3): 28.0mm- Kopfbreite (W3): 15,5 mm

Article number K1020.200.140
Insulated Yes
Surface protection Other
Total length (mm) 140
Isolation protection 1000 V Yes
Material Steel
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Surface protection Other
Total length (mm) 140
Isolation protection 1000 V Yes
Material Steel
Grip design Other
Handle cover Other
VDE tested Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 120
Commodity code 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Description

Flachzange flache, kurze, breite Backen. Geeignet für das Greifen von flachen Materialien an leicht zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5 mm- Backenlänge (L3): 28.0mm- Kopfbreite (W3): 15,5 mm

Article numbers

Article number K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
Manufacturer article nr  20 02 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.