text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLACHZANGE 20 2001-160MM


Flachzange flache, kurze, breite Backen. Geeignet für das Greifen von flachen Materialien an leicht zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5 mm- Backenlänge (L3): 30.0mm- Kopfbreite (W3): 17.0mm

Artikelnummer K1020.100.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 140
Warennummer 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Beschreibung

Flachzange flache, kurze, breite Backen. Geeignet für das Greifen von flachen Materialien an leicht zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5 mm- Backenlänge (L3): 30.0mm- Kopfbreite (W3): 17.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 20 01 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.