text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLACHZANGE 20 2001-140MM

In ordinazione

Flachzange flache, kurze, breite Backen. Geeignet für das Greifen von flachen Materialien an leicht zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Backenlänge (L3): 28.0mm- Kopfbreite (W3): 15,5 mm

Numero articolo K1020.100.140
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Confezionato per 1

Specifiche

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Ja
Werkstoff Stahl
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 100
Warennummer 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descrizione

Flachzange flache, kurze, breite Backen. Geeignet für das Greifen von flachen Materialien an leicht zugänglichen Stellen. Gerändelte Griffflächen. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9.5mm- Backenlänge (L3): 28.0mm- Kopfbreite (W3): 15,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1020.100.140
EAN 4003773022794
UBB 419100020256
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  20 01 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.