text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FEDERBNDSCHELLN-ZNG FESTSTLLR 270MM


Federschlauchschellenzange Drehbare, universelle Griffeinsätze zum sicheren Greifen der Schellen in allen Positionen. Backeneinsätze können auch unter Last gedreht werden. Extrem gute Hebelwirkung, dadurch lassen sich die Schellen ohne großen Kraftaufwand öffnen. Schlankes Kopfdesign, schmale Kopfbreite, drehbare Griffeinsätze machen sie zu einem ideale

Artikelnummer 5B099023
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Für Schlauchdurchmesser (mm) 70 - 70
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 250
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Für Schlauchdurchmesser (mm) 70 - 70
Marke Knipex
Type Hose Clamp Pliers

Beschreibung

Federschlauchschellenzange Drehbare, universelle Griffeinsätze zum sicheren Greifen der Schellen in allen Positionen. Backeneinsätze können auch unter Last gedreht werden. Extrem gute Hebelwirkung, dadurch lassen sich die Schellen ohne großen Kraftaufwand öffnen. Schlankes Kopfdesign, schmale Kopfbreite, drehbare Griffeinsätze machen sie zu einem idealen Werkzeug, besonders bei beengten Platzverhältnissen. Zusatzfunktion: Schonendes Lösen von Schläuchen mit der gezahnten Backe. Die Arretierung ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten an Schellen unter Spannung ohne Kraftaufwand. Einhandentriegelung. Einsetzbar für handelsübliche, platzsparende Federdraht-Schlauchschellen und für Federbandschellen bis 70 mm Nennweite. ermöglicht mehr als 40 mm Spannbereich. - Kapazität: Ø max. 70 mm- Verstellpositionen: 19

Artikelnummern

Artikelnummer 5B099023
EAN 4003773078623
UBB 500513373554
UNSPSC 27112139
Hersteller Artikel Nr 85 51 250 AF
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.