text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ERGOSTRIP UNI STRPPNGTL 247X165X93


KNIPEX ErgoStrip® für schnelles und präzises Abisolieren aller gängigen runden und feuchtigkeitsgeschützten Installationskabel (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z.B. Twisted Pair) und Koaxkabel. Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für einfaches Schneiden, Abisolieren und Längsschneiden des Mantels. Konische, verschlan

Artikelnummer 8R403817
Längsschnitt Ja
Runde Kante Ja
Bandbereich Durchmesser (mm) 8 - 13
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.2 - 4
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Längsschnitt Ja
Runde Kante Ja
Bandbereich Durchmesser (mm) 8 - 13
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.2 - 4
Marke Knipex
Model Ergostrip
Type Universal Stripping Tool

Beschreibung

KNIPEX ErgoStrip® für schnelles und präzises Abisolieren aller gängigen runden und feuchtigkeitsgeschützten Installationskabel (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z.B. Twisted Pair) und Koaxkabel. Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für einfaches Schneiden, Abisolieren und Längsschneiden des Mantels. Konische, verschlankte Werkzeugenden für besseren Zugang in beengten Bereichen. Abisoliervorrichtung für Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereinfachtes Einführen von Einzeldrähten zum Abisolieren mittels Anlegeleisten. Mit Öffnungsfeder und Verriegelung. Leichtes Einführen von Koax- und Datenkabel dank Öffnungshilfe. Mehrkomponentige Ausführung mit weicher Kunststoffzone für komfortable Handhabung und sicheren Griff. für Linkshänder. - Abisolierleistung Rundkabel (Durchmesser): Ø 8 - 13mm- Abisoliervermögen Leiter und Litzen: 0,2 - 4,0mm²- Abisoliervermögen für Koaxialkabel (Durchmesser): Ø 4,8 - 7,5 mm- Abisolierkapazität für Datenkabel: CAT 5 - 7. Twisted Pair (UTP/STP)- Abisolierkapazitäten: Ø 8,0 - 13,0mm

Artikelnummern

Artikelnummer 8R403817
EAN 4003773082910
UBB 500700728842
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 16 95 02 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.