text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO-INSTALLATIONSZANGE 200MMM


Artikelnummer 6O822360
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich AWG 1/0 - 1/0 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm) 15 - 15
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Überstehender Schnitt Ja
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich AWG 1/0 - 1/0 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm) 15 - 15
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.5 - 2.5
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Warennummer 82032000
Type Electrical Installation Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer 6O822360
EAN 4003773075080
UBB 500513362821
UNSPSC 27112151
Hersteller Artikel Nr 13 82 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.