text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKTRO-INSTALLATIONSZANGE 200MM


Zange für die Elektroinstallation 6 Funktionen in einer Zange. Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, zum Biegen, Entgraten, Schneiden von Kabeln, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Flächen im Bereich der Spitzen greifen Einzeladern, ohne diese zu beschädigen, gezahnte Greifflächen und Rohrgriff zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Frei geschnittene Außenkante an den Greifflächen für Arbeiten an Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter von 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit (induktiv gehärteten) Präzisionsschneidkanten für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Abmessungen für leichten Zugang. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Bei Modellen mit im Gelenk integrierter Öffnungsfeder hält der aktivierte Verriegelungshebel die Schneiden geschlossen, während andere Funktionen aktiv bleiben. der intelligente Verriegelungsmechanismus ermöglicht das Greifen ohne Öffnen der Zange. Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Abisolierleistung für Einzellitzen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Numéro d'article 2Q012040
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich AWG 1/0 - 1/0 AWG
Emballé par 1

Spécifications

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 200
Werkstoff Stahl
Abisolierbereich AWG 1/0 - 1/0 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm) 15 - 15
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.5 - 2.5
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
Marke Knipex
Warennummer 82032000
Type Installation Pliers

La description

Zange für die Elektroinstallation 6 Funktionen in einer Zange. Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, zum Biegen, Entgraten, Schneiden von Kabeln, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Glatte Flächen im Bereich der Spitzen greifen Einzeladern, ohne diese zu beschädigen, gezahnte Greifflächen und Rohrgriff zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Frei geschnittene Außenkante an den Greifflächen für Arbeiten an Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter von 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit (induktiv gehärteten) Präzisionsschneidkanten für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schlanke Abmessungen für leichten Zugang. Verschraubtes Gelenk: präzises, spielfreies Arbeiten der Zange. Bei Modellen mit im Gelenk integrierter Öffnungsfeder hält der aktivierte Verriegelungshebel die Schneiden geschlossen, während andere Funktionen aktiv bleiben. der intelligente Verriegelungsmechanismus ermöglicht das Greifen ohne Öffnen der Zange. Die Schneide bleibt geschlossen und geschützt. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: Ø 15mm- Schneidekapazität Kupferkabel, mehrdrähtig: 50mm²- Abisolierleistung für Einzellitzen: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q012040
EAN 4003773075103
UBB 500513362904
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 13 92 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.