text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKT-VORNSCHN 6432-120


Elektronik-Schneidezange Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Polier- bzw. Hochglanzpolitur bietet zusammen mit einem feinen Ölfilm einen wirksamen Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durch abblätterndes Chrom von plattierten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. Schräg-Vornschneider, kurzer Kopf, mit kleiner Fase, α = 15°. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Kopfbreite (A): 11mm- Backenlänge (B): 10mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 7mm- Schneidenlänge mm (C): 17mm

Artikelnummer K1064.230.120
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 92
Länge (mm) 120
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 92
Länge (mm) 120
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 80
Warennummer 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Beschreibung

Elektronik-Schneidezange Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Polier- bzw. Hochglanzpolitur bietet zusammen mit einem feinen Ölfilm einen wirksamen Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durch abblätterndes Chrom von plattierten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. Schräg-Vornschneider, kurzer Kopf, mit kleiner Fase, α = 15°. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.5mm- Kopfbreite (A): 11mm- Backenlänge (B): 10mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 7mm- Schneidenlänge mm (C): 17mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1064.230.120
EAN 4003773017820
UBB 419104297157
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 64 32 120
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.