text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKT-VORNSCHN 6412ESD 115


Elektronik-Schneidezange ESD Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Elektrisch ableitende Griffe - dissipativ. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine

Artikelnummer K1064.215.115
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 94
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 94
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Griffige Ausführung Andere
ESD-geprüft Ja
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Beschreibung

Elektronik-Schneidezange ESD Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Elektrisch ableitende Griffe - dissipativ. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm- Kopfbreite (A): 11mm- Backenlänge (B): 6mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 7mm- Schneidenlänge mm (C): 16mm- ESD: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1064.215.115
EAN 4003773024323
UBB 240104302478
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 64 12 115 ESD
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.