text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKT-VORNSCHN 6411-115


Elektronik-Schneidezange Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Polier- bzw. Hochglanzpolitur bietet zusammen mit einem feinen Ölfilm einen wirksamen Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durc

Artikelnummer K1064.110.115
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 74
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 74
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 70
Type Electronics End Cutting Nipper

Beschreibung

Elektronik-Schneidezange Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Polier- bzw. Hochglanzpolitur bietet zusammen mit einem feinen Ölfilm einen wirksamen Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durch abblätterndes Chrom von plattierten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. Vorschneider, ohne Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm- Kopfbreite (A): 11mm- Backenlänge (B): 12mm- Backenstärke (Fuge) (D): 7mm- Schneidkantenlänge mm (C): 16mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1064.110.115
EAN 4003773017769
UBB 419104299393
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 64 11 115
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.