text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEKT-VORNSCHN 6402-115


Elektronik-Schneidezange Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Polier- bzw. Hochglanzpolitur bietet zusammen mit einem feinen Ölfilm einen wirksamen Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durch abblätterndes Chrom von plattierten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. Vorschneider, mit kleiner Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Kopfbreite (A): 11mm- Backenlänge (B): 6mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 7,5mm- Schneidenlänge mm (C): 16mm

Artikelnummer K1064.200.115
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 94
Länge (mm) 115
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 94
Länge (mm) 115
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 80
Warennummer 8203200000
Type Electronics End Cutting Nipper

Beschreibung

Elektronik-Schneidezange Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in der Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, spielfreies durchgestecktes Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Polier- bzw. Hochglanzpolitur bietet zusammen mit einem feinen Ölfilm einen wirksamen Rostschutz - keine Schaltkreisstörungen durch abblätterndes Chrom von plattierten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. Vorschneider, mit kleiner Fase. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Kopfbreite (A): 11mm- Backenlänge (B): 6mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 7,5mm- Schneidenlänge mm (C): 16mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1064.200.115
EAN 4003773035343
UBB 419104296811
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 64 02 115
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.