Elektronik-Seitenschneider Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Geringer Kraftaufwand durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis. Belastungsoptimiert für ein direkteres Gefühl beim Arbeiten. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Kombination mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 62 HRC. spitzer, flacher Kopf, mit kleiner Fase. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0.8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0.3 - 1mm- Backenlänge (B): 14mm- Backenstärke (Fuge) (D): 7.5mm- Kopfbreite (A): 11mm