text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEK-SEITENSCHN 77 7732ESD 115MM


Elektronik-Seitenschneider ESD Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Geringer Kraftaufwand durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis. Belastungsoptimiert für ein direkteres Gefühl beim Arbeiten. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Kombination mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 62 HRC. spitzer Kopf, mit kleiner Fase. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,3mm- Backenlänge (B): 14mm- Backenstärke (Fuge) (D): 7mm- Kopfbreite (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummer K1077.235.115
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 11
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Ja
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 7
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 70
Warennummer 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider ESD Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Geringer Kraftaufwand durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis. Belastungsoptimiert für ein direkteres Gefühl beim Arbeiten. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Kombination mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 62 HRC. spitzer Kopf, mit kleiner Fase. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,3mm- Backenlänge (B): 14mm- Backenstärke (Fuge) (D): 7mm- Kopfbreite (A): 11mm- ESD: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1077.235.115
EAN 4003773025122
UBB 240104304110
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 77 32 115 ESD
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.